Draaibare oogbout DSS M36X4

Artikelnummer: 086453 M36X4
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad-⌀ Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draagvermogen WLL SF 5:1 11 t
Draagvermogen WLL SF 4:1 12 t
Schroefdraad-⌀ M36×4
Draadlengte L 54 mm
Sleutelwijdte binnenzeskant S 19 mm
Hoogte boutkop A 61 mm
Hoogte tussendeel B 31 mm
Boutkop-⌀ C 70 mm
Afstand tussendeel-oog D 104 mm
Oogwijdte E 73 mm
Oogdikte F 149 mm
Breedte draaibare oogbout G 33 mm
Producttype Draaibare oogbout

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 086453 M36X4
EAN/GTIN 2050001949219
Nummer fabrikant DSS M 36 UP

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte, hoogvaste draaibare oogbout. 360°draaibaar en 180°zwenkbaar.

Tip:

SF 5:1 = veiligheidsfactor 5.
SF 4:1 = veiligheidsfactor 4.