Aanslagketting 4-delig A1 m

Artikelnummer: 086446 A1
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nuttige lengte (m) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Ketting-⌀ 8 mm
Nuttige lengte 1 m
Belastbaarheid WLL β = 0° – 45° 4.250 kg
Belastbaarheid WLL β = 45° – 60° 3.000 kg
Producttype Aanslagketting

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 086446 A1
EAN/GTIN 2050002049178
Nummer fabrikant H48SL1TYP1(VKH-G)

Omschrijving

Uitvoering:

aanslagkettingen met H-stempel (toestemming van de Duitse ongevallenverzekering van de bedrijfstak).
Hoogvaste kettinghangwerken met vorkhaken, met zwart gelakte ketting.
Aanslagkettingen in te korten. Lengte van de ketting kan door verkortingshaak met vork worden ingekort.

Tip:

andere maten en uitvoeringen (bijv. veiligheidslasthaken) op aanvraag.