{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Ketting-⌀ | 10 mm | |
Nuttige lengte | 4 m | |
Belastbaarheid WLL β = 0° – 45° | 6.700 kg | |
Belastbaarheid WLL β = 45° – 60° | 4.750 kg | |
Producttype | Aanslagketting |
Artikelnummer | 086437 4 | |
EAN/GTIN | 2050002048997 | |
Nummer fabrikant | H310SL4TYP1 |