Aanslagketting 3-delig 2 m

Artikelnummer: 086436 2
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nuttige lengte (m) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Ketting-⌀ 8 mm
Nuttige lengte 2 m
Belastbaarheid WLL β = 0° – 45° 4.250 kg
Belastbaarheid WLL β = 45° – 60° 3.000 kg
Producttype Aanslagketting

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 086436 2
EAN/GTIN 4032378140855
Nummer fabrikant H38SL2TYP1

Omschrijving

Uitvoering:

aanslagkettingen met H-stempel (toestemming van de Duitse ongevallenverzekering van de bedrijfstak).
Hoogvaste kettinghangwerken met vorkhaken, met zwart gelakte ketting.

Tip:

andere maten en uitvoeringen (bijv. veiligheidslasthaken) op aanvraag.