{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Ketting-⌀ | 13 mm | |
Nuttige lengte | 4 m | |
Belastbaarheid WLL β = 0° – 45° | 7.500 kg | |
Belastbaarheid WLL β = 45° – 60° | 5.300 kg | |
Producttype | Aanslagketting |
Artikelnummer | 086428 4 | |
EAN/GTIN | 4032378140671 | |
Nummer fabrikant | H213SL4TYP1 |