{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Riembreedte | 90 mm | |
Draaglast enkel direct WLL | 3.000 kg | |
Draaglast enkel vastgesnoerd WLL | 2.400 kg | |
Draaglast dubbel WLL tot 7° | 6.000 kg | |
Draaglast dubbel WLL 7° − 45° | 4.200 kg | |
Draaglast dubbel WLL 45° − 60° | 3.000 kg | |
Producttype | Hijsband |
Artikelnummer | 086274 3 | |
EAN/GTIN | 2050001858658 | |
Nummer fabrikant | MC09003 |