{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Riembreedte | 30 mm | |
Draaglast enkel direct WLL | 1.000 kg | |
Draaglast enkel vastgesnoerd WLL | 800 kg | |
Draaglast dubbel WLL tot 7° | 2.000 kg | |
Draaglast dubbel WLL 7° − 45° | 1.400 kg | |
Draaglast dubbel WLL 45° − 60° | 1.000 kg | |
Producttype | Hijsband |
Artikelnummer | 086271 4 | |
EAN/GTIN | 2050001858573 | |
Nummer fabrikant | MC03004 |