{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Omtreklengte | 6 m | |
Nuttige lengte | 3 m | |
Hijsstropbreedte | 46 mm | |
Draaglast enkel direct WLL | 1.000 kg | |
Draaglast enkel vastgesnoerd WLL | 1.000 kg | |
Draaglast dubbel WLL tot 7° | 2.000 kg | |
Draaglast dubbel WLL 7° − 45° | 1.400 kg | |
Draaglast dubbel WLL 45° − 60° | 1.020 kg | |
Producttype | Ronde hijsstrop |
Artikelnummer | 086240 3 | |
EAN/GTIN | 4049924500124 | |
Nummer fabrikant | TE010030 |