Hijsband, geel 3000 kg, tweelaags 2 m

Artikelnummer: 086174 2
(21,40 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
60 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (m) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Lengte 2 m
    Riembreedte 90 mm
    Draaglast enkel direct WLL 3.000 kg
    Draaglast enkel vastgesnoerd WLL 2.400 kg
    Draaglast dubbel WLL tot 7° 6.000 kg
    Draaglast dubbel WLL 7° − 45° 4.200 kg
    Draaglast dubbel WLL 45° − 60° 3.000 kg
    Producttype Hijsband

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 086174 2
    EAN/GTIN 4053981277349
    Nummer fabrikant HBD 03000-L1 2m

    Omschrijving

    Uitvoering:

    extreem sterke hijsbanden (Euro-banden EN 1492-1 volgens vorm B2). Aan beide losse uiteinden met smaller toelopende en versterkte (kraan-)lussen.

    Toepassing:

    voor grote hefdelen, gemakkelijk in- en afhaken van de last.