Holle zuiger-cilinder YCS, drukkracht/slag (t/mm): 33/150

Artikelnummer: 086070 33/150
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

drukkracht/slag (t/mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hefhoogte 150 mm
Olievolume 716 ml
Cilinder buiten-⌀ 114 mm
Doorlopende boring ⌀ 33 mm
Lengte ingeschoven 343 mm
Maximale drukkracht 335 kN
Gewicht 21 kg
Producttype Hydraulische cilinder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 086070 33/150
EAN/GTIN 4025092150927
Nummer fabrikant YCS-33/150

Omschrijving

Uitvoering:

Yale-hydraulische werktuigen van hoogwaardig CrMo-staal voor aanzienlijk grotere starheid in het ‘elastische gebied’ en dus zeer lange levensduur. Alle in- en aangebouwde onderdelen voldoen aan de metrische normen, hetgeen de montage en service evenals de verstrekking van reserveonderdelen aanzienlijk vereenvoudigt. 100% compatibel met alle hydraulische 700 bar-systemen.
Door de doorlopende boring in het midden zijn deze cilinders geschikt voor toepassingen waarbij grote trekkrachten met draadspindels moeten worden opgewekt, snelkoppelingsaansluiting.
Alle in- en aangebouwde onderdelen voldoen aan de metrische normen, hetgeen de montage en service evenals de verstrekking van reserveonderdelen aanzienlijk vereenvoudigt. 100% compatibel met alle gangbare hydraulische 700 bar-systemen.

Toepassing:

Voorspannen van trekankers, in- en uitpersen van lagers, spindels en assen, trekken van tandwielen en poelies evenals trekken resp. verschuiven van zware constructies.

Levering:

Inclusief drukaansluiting 3/8-NPT. De levering is bedrijfsklaar inclusief koppelingsmof, gehard stalen drukstuk (stempel) en bevestigingsschroefdraad zonder aansluitleidingen en adapter.

Tip:

Gesloten systemen worden af fabriek voorgemonteerd, gevuld en ontlucht.
Hydraulische handpomp zie nr. 086050, hydraulische slang nr. 086081.