Hydraulische handpomp HPS 1/0,7 l

Artikelnummer: 086050 1/0,7
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal treden / tankvolume (l) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Aantal drukstanden 1
    Capaciteit belaste slag (2e stand) 2 ml
    Nuttig tankvolume 700 ml
    Gewicht 7 kg
    Producttype Hydraulische handpomp

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 086050 1/0,7
    EAN/GTIN 4025092159081
    Nummer fabrikant HPS-1/0,7A

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Alle in- en aangebouwde onderdelen voldoen aan de metrische normen, hetgeen de montage en service evenals de verstrekking van reserveonderdelen aanzienlijk vereenvoudigt. 100% compatibel met alle gangbare hydraulische 700 bar-systemen.
    2-Traps handpompen met spoedgang (behalve mt. 1/0,7). De omschakeling van de 1e naar de 2etrap gaat automatisch. Met drukbegrenzingsventielen instelbaar van 0 − 700 bar. Geheel metalen constructie met precies instelbaar aflaatventiel, ontluchtings- en olievulschroef evenals draagoog op de hendel.

    Levering:

    Inclusief olie, zonder manometer.

    Tip:

    Gesloten systemen worden af fabriek voorgemonteerd, gevuld en ontlucht.
    Hydraulische handpomp zie nr. 086050, hydraulische slang nr. 086081, manometer nr. 086087.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen