Plaatgrijper TBL plus 1,5 t

Artikelnummer: 086032 1,5
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Belastbaarheid (t) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Grijpbereik 0 mm - 20 mm
    Belastbaarheid 1.500 kg
    Gewicht 3 kg
    Producttype Plaatgrijper

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 086032 1,5
    EAN/GTIN 4053981522265
    Nummer fabrikant TBL plus 1,5t

    Omschrijving

    Uitvoering:

    De grijper wordt met een vergrendelhefboom geopend en gesloten. De veiligheidsvergrendeling voorkomt dat de grijper van het transportgoed glijdt ook zonder trekbelasting.

    Toepassing:

    Voor verticaal transport van losse platen en stalen panelen, profielen en staalconstructies.

    Tip:

    De oppervlaktehardheid van het transportgoed moet lager zijn dan 30 HRC! De minimale heflast bedraagt ten minste 10% van de belastbaarheid. Overige maten en uitvoeringen op aanvraag.