Multifunctionele takel met basisuitrusting 0,8 t

Artikelnummer: 086023 0,8
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Belastbaarheid (t) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer TU 8
Belastbaarheid 0,8 t
Belastbaarheid kg 800 kg
Gewicht hefboombuis 1 kg
Gewicht multifunctionele takel 8,4 kg
Producttype Multifunctionele takel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 086023 0,8
EAN/GTIN 2050001741271
Nummer fabrikant 058279

Omschrijving

Uitvoering:

multifunctionele takels zijn draagbare apparaten voor het heffen, trekken en spannen. De kabel wordt met de hand in de multifunctionele takel geplaatst en voorgespannen resp. uitgenomen. Gescheiden hefboombediening voor heffen en laten zakken, alle kabellengtes kunnen worden gebruikt.
Multifunctionele takel met extra basisuitrusting, bestaande uit hefboombuis, 20 m kabel met punt en haak met versteviging, op handhaspel gewikkeld.

Tip:

andere multifunctionele takels (bijvoorbeeld ‘Jockey’ of voor transport van personen) en toebehoren op aanvraag leverbaar.