Hefboomtakel UNO plus A met rondstalen ketting 0,75 t

Artikelnummer: 086017 0,75
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Belastbaarheid (t) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Behuizing materiaal Plaatstaal
Hefvermogen bij nomin. last 22 daN
Normale hefhoogte 1,5 m
Kettingvrijschakeling ja
Aantal kettingen 1
Belastbaarheid 750 kg
Belastbaarheid t 0,75 t
Gewicht 6,3 kg
Producttype Hefboomtakel / kettingtakel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 086017 0,75
EAN/GTIN 4053981776965
Nummer fabrikant 4053981776965

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke constructie van plaatstaal in compacte uitvoering. Lichtlopende kettingvrijschakeling. Kettinggeleiding voor storingsvrije kettingloop.

Toepassing:

Standaard universeel apparaat voor handzame, veelzijdige toepassing.

Tip:

Bij het principe van de lastdrukrem wordt de axiale remdruk door de last zelf gegenereerd en is daarom evenredig aan de belasting. De last wordt in elke stand veilig vastgehouden, voor het vieren moet het verschil tussen rem- en lastmoment worden overwonnen. Alle universele apparaten van Yale zijn hiermee uitgerust.
De automatisch werkende kettingvrijschakeling maakt het snel aanslaan van de onbelaste ketting mogelijk, bij belasting sluit de lastdrukrem weer automatisch en wordt de last veilig vastgehouden.
De slipkoppeling (op aanvraag) verhindert een overmatige belasting en verlengt zo de levensduur van de hijsinrichting.
ATEX-uitvoering op aanvraag