Hefboomtakel aluminium BRAVO™ 0,25 t

Artikelnummer: 086013 0,25
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Draagvermogen (t) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Normale hefhoogte 1,5 m
Kettingvrijschakeling ja
Aantal kettingen 1
Belastbaarheid 250 kg
Gewicht 2,3 kg
Producttype Hefboomtakel / kettingtakel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 086013 0,25
EAN/GTIN 3600232511298
Nummer fabrikant 251129

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke constructie van hoogvaste aluminiumlegering in compacte uitvoering met gering eigen gewicht. Lichtlopende kettingvrijschakeling.
De lastketting bestaat uit een kettingstreng met een wartel-lasthaak (met veiligheidsklep) aan het uiteinde. Het andere uiteinde is uitgerust met een uitloopbeveiliging.

Toepassing:

Voornamelijk voor mobiel gebruik, geringe benodigde hendelkracht.