{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale houdkracht | 34 N | |
⌀ | 25 mm | |
Bevestigingsboring-⌀ | 4,8 mm | |
Hoogte | 15,9 mm | |
Materiaal magneetkern | AlNiCo | |
maximale temperatuurbestendigheid | 550 °C | |
Producttype | Knoopmagneet |
Artikelnummer | 085946 25 | |
EAN/GTIN | 4045197372918 | |
Nummer fabrikant | 085946 25 |