{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale houdkracht | 130 N | |
⌀ | 38,1 mm | |
Bevestigingsboring-⌀ | 5,2 mm | |
Hoogte | 10,35 mm | |
Materiaal magneetkern | AlNiCo | |
Materiaal oppervlak | Staal | |
maximale temperatuurbestendigheid | 550 °C | |
Producttype | Potmagneet |
Artikelnummer | 085944 38 | |
EAN/GTIN | 4045197372857 | |
Nummer fabrikant | 085944 38 |