{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale houdkracht | 40 N | |
⌀ | 21 mm | |
Hoogte | 19 mm | |
Materiaal magneetkern | AlNiCo | |
Materiaal oppervlak | Staal | |
Bevestigingsschroefdraad in magneetkop | M6 mm | |
maximale temperatuurbestendigheid | 220 °C | |
Producttype | Potmagneet |
Artikelnummer | 085940 21 | |
EAN/GTIN | 4045197372758 | |
Nummer fabrikant | 085940 21 |