{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale houdkracht | 370 N | |
Totale hoogte | 41 mm | |
Afzonderlijke pool breedte | 57 mm | |
Afzonderlijke pool diepte | 15 mm | |
Materiaal magneetkern | AlNiCo | |
maximale temperatuurbestendigheid | 550 °C | |
Producttype | Sterke magneet |
Artikelnummer | 085934 41 | |
EAN/GTIN | 4045197372628 | |
Nummer fabrikant | 085934 41 |