{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale houdkracht | 450 N | |
⌀ | 25 mm | |
Hoogte | 35 mm | |
Maximale inkortingsmaat achterkant | 7 mm | |
Materiaal magneetkern | Neodymium | |
Materiaal oppervlak | Nikkel | |
maximale temperatuurbestendigheid | 80 °C | |
Producttype | Staafklem magneet |
Artikelnummer | 085929 25 | |
EAN/GTIN | 2050001737632 | |
Nummer fabrikant | E756 |