{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale houdkracht | 150 N | |
⌀ | 25 mm | |
Hoogte | 7 mm | |
Hoogte met schroefdraad | 14 mm | |
Materiaal magneetkern | SmCo5 | |
Materiaal oppervlak | verzinkt | |
Schroefdraad | M4 | |
Schroefdraadbus | ja | |
maximale temperatuurbestendigheid | 200 °C | |
Gewicht | 33 g | |
Producttype | Platte grijpermagneet |
Artikelnummer | 085922 25 | |
EAN/GTIN | 2050000965241 | |
Nummer fabrikant | E776 |