Kunststof magneet-smeermiddelbak, Bak-⌀ resp. lengte×breedte: 75mm

Artikelnummer: 085904 75
op aanvraag
Op voorraad
1.435 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bak-⌀ resp. lengte×breedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

75 mm
Materiaal reservoir Kunststof
Geschikt als smeermiddelbak aan de CNC-machine ja
Aantal magneten per schaal 1
Producttype Magneetschalen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 085904 75
EAN/GTIN 4045197680068
Nummer fabrikant 085904 75

Omschrijving

Uitvoering:

Kunststof bak met krachtige permanente magneet. Uitstekend geschikt voor plaatsing als smeermiddelbak in de CNC-machine.

Toepassing:

Voor het vasthouden en bewaren van kleine materialen, gereedschappen, verbindingselementen, etc. Magnetiseerbare kleine materialen worden ook in verticale positie goed vastgehouden.