Magneetband, stroken, set 50-delig, lengte 100 mm 25 mm

Artikelnummer: 085900 25
Prijs instellen 50 Stuk (7,62 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte gesneden 100 mm
Breedte 25 mm
Producttype Magneetband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 085900 25
EAN/GTIN 2050001671509
Nummer fabrikant FM676

Omschrijving

Uitvoering:

Robuust magneetband met verwisselbare, beschrijfbare papierstrook en kunststof afdekking.

Toepassing:

Voor tijdelijk of duurzaam signeren, markeren en aanduiden.