Cilinderslot, standaardkwaliteit verschillend sluitend 40 mm

Artikelnummer: 085860 40
op aanvraag
Op voorraad
2.779 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Behuizing-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Behuizing-⌀ 40 mm
Beugel-⌀ 6 mm
Materiaal van de behuizing Messing
Materiaal beugels Staal
Sluiting verschillend sluitend
geschikt voor sluitsystemen nee
geschikt voor cilinderhuizen nee
Beugel gehard ja
Aantal sloten 1
Aantal sleutels 2
Producttype Hangslot

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 085860 40
EAN/GTIN 4003482030103
Nummer fabrikant 222/40

Omschrijving

Uitvoering:

Massief messing huis met geharde stalen beugel.

Functie:

Verschillend sluitend betekent dat de sleutel slechts één slot of cilinder kan openen en sluiten en dat de sleutel uniek is vervaardigd.

Levering:

Hangslot met 2 sleutels.