{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | 217 Karat | |
Behuizing-⌀ | 30 mm | |
Beugel-⌀ | 5 mm | |
Materiaal van de behuizing | Messing | |
Materiaal beugels | Staal, verchroomd | |
Sluiting | verschillend sluitend | |
geschikt voor sluitsystemen | nee | |
geschikt voor cilinderhuizen | nee | |
Beugel gehard | ja | |
Beugel dubbel vergrendeld | ja | |
met sleutelgatafdekking | nee | |
Sluitwerk | roestvrijstalen precisiesluitwerk | |
Aantal sloten | 1 | |
Aantal sleutels | 2 | |
Producttype | Hangslot |
Artikelnummer | 085850 30 | |
EAN/GTIN | 4003482034309 | |
Nummer fabrikant | 217/30 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Precisie-cilinderslot verschillend sluitend, Behuizing-⌀: 30mm
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
8,45 €
€ 7,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8.320 stuks direct leverbaar
€ 5,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal sleutels | 2 | 3 |
Beugel gehard | ja | ja |
Behuizing-⌀ | 30 mm | 30 mm |
geschikt voor sluitsystemen | nee | nee |
Sluiting | verschillend sluitend | verschillend sluitend |
Aantal sloten | 1 | 1 |
Producttype | Hangslot | Hangslot |