TSA-/ cijferslot 30 mm

Artikelnummer: 085825 30
op aanvraag
Op voorraad
253 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Behuizing-⌀ 30 mm
Beugel-⌀ 3,5 mm
geschikt voor sluitsystemen nee
Slotnummer individueel verwisselbaar nee
Cijfercombinatie naar keuze instelbaar ja
geschikt voor cilinderhuizen nee
maakt TSA-controle door douane-instanties zonder beschadiging mogelijk ja
Aantal sleutels 0
Aantal cijferrollen 3
Producttype Hangslot

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 085825 30
EAN/GTIN 4003482309612
Nummer fabrikant 77/30

Omschrijving

Uitvoering:

TSA-/cijferslot met individueel instelbare cijfercombinatie. Maakt een TSA-controle door douane-instanties zonder beschadiging mogelijk (TSA = Travel Sentry Approved).