Hangslot verzinkt verschillend sluitend 394

Artikelnummer: 085822 394
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Behuizing-⌀ 45 mm
Beugel-⌀ 6,5 mm
Sluiting verschillend sluitend
met sleutelgatafdekking ja
Aantal sloten 1
Aantal sleutels 2
Producttype Hangslot

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 085822 394
EAN/GTIN 4003482007402
Nummer fabrikant 394 45

Omschrijving

Uitvoering:

Solide veiligheidsslot met sluitstiften, huis weerbestendig verzinkt.
Met sleutelgatafdekking van messing.

Functie:

Verschillend sluitend betekent dat de sleutel slechts één slot of cilinder kan openen en sluiten en dat de sleutel uniek is vervaardigd.

Levering:

Hangslot met 2 sleutels.