Tapecassette 12 mm×3,5 m nylon, Type: W

Artikelnummer: 085515 W
(7,86 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
145 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lettertapelengte 3,5 m
Lettertapebreedte 12 mm
Letterkleur zwart
Tapekleur wit
Tapemateriaal Nylon
Producttype Lettertape
Type RHINO

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 085515 W
EAN/GTIN 071701184887
Nummer fabrikant 18488

Omschrijving

Uitvoering:

Waterafstotende, losneembare lettertapes D1.
Zeer flexibele nylontape, permanent hechtend, ook op kleine radiussen en ruwe oppervlakken.
Industriële tapecassettes geschikt voor nr. 085500 gr. 4200 en gr. 5200.

Tip:

andere etiketten vindt u in de onlineshop.