Etikettenprinter LabelWriter, Type: LW550

Artikelnummer: 085505 LW550
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Aansluiting: USB-aansluiting

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aansluiting USB-aansluiting
Type LW550
Energievoorziening Netvoeding
Lengte 270 mm
Breedte 140 mm
Hoogte 160 mm
Producttype Beletteringsapparaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 085505 LW550
EAN/GTIN 3026981127229

Omschrijving

Uitvoering:

Eenvoudig te bedienen tafelapparaat voor snelle (62 etiketten per minuut) en ongecompliceerde vervaardiging van o.a. adres-, verzend-, ordner-, naam- en cd/dvd-etiketten. Haarscherpe directe thermoprint. Resolutie 300×300 dpi.
  • Voor etiketten met een breedte van maximaal 61 mm.
  • Compatibel met pc en Mac, USB-aansluiting, printen van adresetiketten rechtstreeks vanuit Office programma's mogelijk.
  • Printen en maken van alle gangbare bar- en QR-codes, speciale tekens en afbeeldingsbestanden met 300 dpi resolutie.

DYMO LabelWriter 550 etikettenprinter voor maximaal 62 etiketten/minuut, USB, 300 dpi, thermodirect voor etiketten tot 60 mm breed.
De nieuwe en verbeterde printer LabelWriter™ 550 is een effectieve en kosteneffectieve oplossing voor uw professionele etiketteringsbehoeften voor verzending, archivering, bezoekersbeheer en nog veel meer. Unieke nieuwe etiketherkenningstechnologie maakt het gemakkelijk om het juiste type etiket te kiezen uit een drop-down-menu. U weet altijd in één oogopslag wat de grootte, het type en de kleur van de ingevoegde etiketten zijn. U weet ook hoeveel etiketten er nog over zijn, zodat u tijdens het afdrukken nooit zonder etiketten komt te zitten. Dankzij de themodirectdruk-technologie is inkt of toner overbodig. Dankzij het slanke, compacte ontwerp en het draagbare formaat past de printer eenvoudig in elke moderne werkruimte. Bovendien is deze tot 20% sneller dan de LabelWriter™ 450*. Het apparaat drukt nauwkeurige hoeveelheden etiketten af, zonder gedoe met etiketvellen. Het afdrukken van etiketten is hiermee veel sneller en eenvoudiger geworden.

Levering:

Met netadapter, USB-kabel, software-cd, startrol etiketten 28×89 mm.