Slagletter − los Normaal schrift A − Z, Letterhoogte / teken: 3/Kmm

Artikelnummer: 085431 3/K
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
87 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Letterhoogte / teken (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Letterhoogte 3 mm
Schachtdikte 6,35 mm
totale lengte 63,5 mm
Teken K
Producttype Handslagstempel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 085431 3/K
EAN/GTIN 5022044001916

Omschrijving

T.b.v.:

set nr. 085405 en nr. 085430.

Tip:

Het sterretje in de maataanduiding geldt als plaatsvervanger voor het gewenste teken.
Bij bestelling de gewenste tekengrootte (bijv. 3/*) met het gewenste teken opgeven, bijv. 3/1 of 3/A enz.