Signeerkrijtset 12-delig Y

Artikelnummer: 085030 Y
Prijs instellen 12 Stuk (0,68 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
175 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schrijfkleur Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer FM120
    Lengte 110 mm
    Schrijfkleur geel
    Producttype Signeerkrijt

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 085030 Y
    EAN/GTIN 13660447100301
    Nummer fabrikant 44010200

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Zeshoekig signeerkrijt met punt. Het opschrift is permanent, maar kan met traditionele reinigingsmiddelen eenvoudig worden verwijderd. ⌀×lengte: 12×110 mm. 12-Delige set in doos.

    Toepassing:

    Voor het beschrijven van verschillende materialen zoals metaal (heet / koud), kunststof, leer, papier, hout, etc. Niet bruikbaar op extreem gladde oppervlakken zoals bijvoorbeeld glas.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen