{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Lengte | 90 mm | |
Breedte | 12 mm | |
Hoogte | 12 mm | |
Inhoud | 12 | |
Schrijfkleur | wit | |
Verpakking hoogte | 2,5 mm | |
Verpakking lengte | 11,1 mm | |
Verpakking breedte | 2,5 mm | |
Producttype | Signeerkrijt |
Artikelnummer | 085022 W | |
EAN/GTIN | 13660447100202 |