Metaalslangsysteem 1/2 inch SET-4

Artikelnummer: 084411 SET-4
op aanvraag
Op voorraad
110 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Koelsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 084411 SET-4
EAN/GTIN 4037728070967

Omschrijving

Uitvoering:

Flexibel koelmiddel-slangsysteem voor een nauwkeurige overdracht van koelsmeermiddel en lucht. Door de samenstelling uit hoogwaardig edelstaal is het slangsysteem ook geschikt voor gebruik in gebieden en industrieën met hoge eisen op het gebied van corrosiebestendigheid en hygiëne. Het meest uitgebreide systeem op de markt met in totaal 4 systeemgroottes. Compatibel met alle gangbare gereedschapsdragersystemen. De metalen buigarmen zijn bovendien vooraf vastgezet. Dat betekent dat de koelvloeistofslang zelfs in een niet-vastgeschroefde toestand haar positie behoudt. Dankzij het edelstalen ontwerp hebben de componenten een veel langere levensduur en kunnen ze worden gebruikt bij een hoge druk tot 50 bar.

Levering:

Complete kabel 315 mm
Bestaande uit:
1x adapter; 1/2 inch
1x onderstuk 129,5 mm
6x onderstuk 29,5 mm
1x ronde spuitnippel ⌀6 mm
1x moer maat 2

Tip:

Gr. SET-1 tot SET-4 zijn voorgemonteerde complete kabels voor de directe aansluiting. Alle systeemgroottes (0-3) met alle bijbehorende afzonderlijke componenten zoals verbindingsstukken, adapters of nippels zijn op aanvraag verkrijgbaar.