Absorberende tapijten, 0,4×30 m UNI

Artikelnummer: 084390 UNI
Prijs instellen 2 Stuk (14,21 € / 1 Square metre)
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Toepassingsgebied Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleur zwart
Maximaal absorptievermogen 103 l
Toepassingsgebied UNI
Levering st./doos 2
Producttype Tapijt

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 084390 UNI
EAN/GTIN 2050001710758
Nummer fabrikant GM311

Omschrijving

Uitvoering:

olie- en chemicaliënbindvlies met buitengewoon absorberend vermogen (maximaal 20 keer het eigen gewicht), hierdoor zeer geringe verwijderingskosten en sterk gereduceerd afval. De bindvliezen zijn van 100% polypropyleen en geschikt voor nagenoeg alle chemicaliën. Aanzienlijke verbetering van de veiligheid en netheid in het bedrijf, vloeistoffen en granulaat bedekken de vloer niet. Kleurcodering om de doeken in te delen in toepassingsgebieden.
Artikelen in de uitvoering OIL nemen alleen olie op (bijv. scheiding van olie en water of gebruik buiten). Artikelen in de uitvoering UNI nemen alle vloeistoffen op (bijv. olie, water, chemicaliën).
Absorberende tapijten met drielaags structuur en een dichte, slipvrije folie. Ideaal voor gangen en productieoppervlakken en als bescherming rond machines. De tegengehouden vloeistof wordt goed in het vlies opgenomen. 100% vloerbescherming.