Noodgevallenset in koffer UNI

Artikelnummer: 084379 UNI
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Toepassingsgebied Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Kleur grijs
Producttype Noodgevallenset

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 084379 UNI
EAN/GTIN 4260589111580
Nummer fabrikant KGE1

Omschrijving

Uitvoering:

Olie- en chemicaliënbindvlies met buitengewoon absorberend vermogen (maximaal 20 keer het eigen gewicht), hierdoor zeer geringe verwijderingskosten en sterk gereduceerd afval. De bindvliezen zijn van 100% polypropyleen en geschikt voor nagenoeg alle chemicaliën. Aanzienlijke verbetering van de veiligheid en netheid in het bedrijf, vloeistoffen en granulaat bedekken de vloer niet. Kleurcodering om de doeken in te delen in toepassingsgebieden.
Artikelen in de uitvoering OIL nemen alleen olie op (bijv. scheiding van olie en water of gebruik buiten). Artikelen in de uitvoering UNI nemen alle vloeistoffen op (bijv. olie, water, chemicaliën).
Noodgevallenset voor de bestrijding van lekkages, met opnamecapaciteit van 75 l.
Noodgevallenset voor alle vloeistoffen.

Levering:

Kunststof koffer met deksel en intrekbare handgreep, 35 First doeken HW 40 × 50 cm, 3 zuigslangen ⌀ 7 cm × 1,20 m, 1 zuigslang ⌀ 7 cm × 3 m, 2 kussens 40 × 40 cm, 10 reinigingsdoekjes, 3 afvalzakken, 1 paar handschoenen.