Noodgevallenset in koffer OIL

Artikelnummer: 084379 OIL
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Toepassingsgebied Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Kleur blauw
    Producttype Noodgevallenset

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 084379 OIL
    EAN/GTIN 4260589111368
    Nummer fabrikant KBE1

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Olie- en chemicaliënbindvlies met buitengewoon absorberend vermogen (maximaal 20 keer het eigen gewicht), hierdoor zeer geringe verwijderingskosten en sterk gereduceerd afval. De bindvliezen zijn van 100% polypropyleen en geschikt voor nagenoeg alle chemicaliën. Aanzienlijke verbetering van de veiligheid en netheid in het bedrijf, vloeistoffen en granulaat bedekken de vloer niet. Kleurcodering om de doeken in te delen in toepassingsgebieden.
    Artikelen in de uitvoering OIL nemen alleen olie op (bijv. scheiding van olie en water of gebruik buiten). Artikelen in de uitvoering UNI nemen alle vloeistoffen op (bijv. olie, water, chemicaliën).
    Noodgevallenset voor de bestrijding van lekkages, met opnamecapaciteit van 75 l.
    Noodgevallenset alleen voor koolwaterstoffen.

    Levering:

    Kunststof koffer met deksel en intrekbare handgreep, 35 First doeken HW 40 × 50 cm, 3 zuigslangen ⌀ 7 cm × 1,20 m, 1 zuigslang ⌀ 7 cm × 3 m, 2 kussens 40 × 40 cm, 10 reinigingsdoekjes, 3 afvalzakken, 1 paar handschoenen.