Hoogrendement-koelsmeerconcentraat + zaagolie WM 200 l

Artikelnummer: 084244 200
(8,70 € / 1 Litre)
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Inhoud (l) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Uitvoering Vat
Inhoud 200 l
Kleur barnsteenkleurig
Vorm vloeibaar
Kinematische viscositeit 80 - 140 mm2/s
Opslagtemperatuur 5 °C - 40 °C
pH-waarde 9,4 - 9,7
Producttype Koelsmeermiddel
Refractometerwaarde 1,7

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 084244 200
EAN/GTIN 2050002070295

Omschrijving

Uitvoering:

Met water mengbaar koelsmeermiddel - boorzuurvrij - vrij van secundaire amines - chloorvrij
Hoogrendement-koelsmeerconcentraat + zaagolie WM is een met water mengbaar koelsmeermiddel dat is samengesteld met aromatenarme, sterk geraffineerde basisolie. Speciale emulgatoren zorgen voor een uitstekend prestatiespectrum en resulteren in een semi-transparante emulsie. Daardoor is het Hoogrendement-koelsmeerconcentraat + zaagolie WM gedurende lange tijd stabiel en zorgt het al bij lage concentraties voor een hoge corrosiebescherming. In het bijzonder geselecteerde AW-additieven maken een verspaning met hoge snijsnelheden mogelijk.
Hoogrendement-koelsmeerconcentraat + zaagolie WM is een universeel toepasbaar, met water mengbaar koelsmeermiddel dat bij uitstek geschikt is voor algemene bewerkingen. Houdbaarheid 12 maanden. Geen gevaarlijke stof!
Chloor-, formaldehyde- en boorzuurvrij koelsmeermiddel voor hoge eisen. Hogedrukadditieven voorkomen dat de smeerfilm loslaat; de film blijft ook bij maximale belasting in moleculaire dikte op het snijgereedschap aanwezig.

Voordeel:

Concentraten zijn roestwerend, lakvriendelijk, fysiologisch niet bezwaarlijk, zeer goed bestand tegen besmetting door bacteriën, en huidvriendelijk.

Toepassing:

Voor inwendige koelvloeistoftoevoer (IK) en geschikt voor hoge druk.

Gebruik:

  • Lichte bewerkingsprocessen: mengverhouding 1 : 20
  • Zware bewerkingsprocessen: mengverhouding 1 : 15
  • Zeer zware bewerkingsprocessen: mengverhouding 1 : 10