Hoogrendement-snijolieschuim, chloorvrij 0,4 l

Artikelnummer: 084225 0,4
(42,63 € / 1 Litre)
op aanvraag
Op voorraad
316 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Inhoud (l) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aanduiding gevaarlijke stoffen: GHS02: Vlam; GHS07 let op

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Uitvoering Spuitbus
    Spraykop Smart Straw
    Inhoud 0,4 l
    Kleur lichtgeel
    Kookpunt -24 °C
    Zelfontbrandingstemperatuur 235 °C
    Oplosbaarheid in water oplosbaar
    Opslagtemperatuur 15 °C - 35 °C
    Aanduiding gevaarlijke stoffen GHS02: Vlam; GHS07 let op
    Producttype Snijolie / slijpolie

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 084225 0,4
    EAN/GTIN 2050001660800
    Nummer fabrikant 242084225400

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Snijolie voor de meest veeleisende toepassingen. Vermenging met normale minerale snijolie wordt niet aanbevolen (niet met in water oplosbare olie).

    Voordeel:

    Verbetert de gereedschapsstandtijd, snijcapaciteit en oppervlaktekwaliteit. Chloorvrij − er ontstaan geen schadelijke dampen, milieuvriendelijk.

    Toepassing:

    Universeel, geschikt voor verspanen (frezen, draaien, boren, draadsnijden, ruimen, brootsen, zagen) en niet-verspanend bewerken. Absoluut noodzakelijk bij het bewerken van moeilijk verspaanbare materialen zoals roest- en hittebestendige staalsoorten, nikkellegeringen, titanium e.d. Ideaal voor zachte metalen.
    Goed hechtend snijolieschuim voor het gericht aanbrengen op de te bewerken plaats. Bevat geen zwavel en minerale olie, nauwkeurig doseerbaar, met water afwasbaar.