Vetspuitvulapparaat 50 kg

Artikelnummer: 084010 50
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor inhoud reservoir (kg) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

geschikt voor inhoud reservoir 50 kg
Binnen-⌀ reservoir 340 mm - 393 mm
Capaciteit 50 cm3/Hub
Producttype Vulvoorziening

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 084010 50
EAN/GTIN 4024937085011
Nummer fabrikant 08501

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiel, slijtagebestendig vetspuitvulapparaat van staal met hoog aanzuigvermogen dankzij een lange slag en grote aanzuig- en klepopeningen. Geschikt voor vetten van consistentieklasse 2 (ook vloeibare vetten). 500 cm3-vetspuiten worden met 10 slagen gevuld.