PVC-plakband dwarsgegroefd 50X33

Artikelnummer: 083796 50X33
(0,15 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
4.278 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte x lengte (mm x m) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type plakband eenzijdig
Dragermateriaal PVC-folie
Lijm Natuurrubber
Kleefkracht op staal 0,13 N/mm
Rekbaarheid 100 %
Trekvastheid 1,5 N/mm
Bijzonderheid met de hand inscheurbaar
Toepassing Afdichten; Afplakken; Bevestigen; Bundelen; Fixeren; Maskeren; Vastplakken
temperatuurbestendig tot 60 °C
Liner aanwezig nee
Opslagtemperatuur 20 °C
Magazijn luchtvochtigheid 50 %
Houdbaarheid vanaf productiedatum 12 maand
Kleur wit
Lengte 33 m
Breedte 50 mm
Dikte 0,16 mm
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083796 50X33
EAN/GTIN 4062406242442
Nummer fabrikant 083796 50X33

Omschrijving

Uitvoering:

Universeel te gebruiken tapes voor een groot aantal toepassingsgebieden zoals repareren, beschermen, afplakken en verpakken.
Dwarsgeribbelde PVC-beschermband van soepel en zacht PVC folie.
Ter bescherming van gladde ondergronden, zoals hout, aluminium of glas.
Gemakkelijk en recht afsnijden door een oppervlak met dwarsgroeven.
Gebruiksduur binnen en buiten maximaal 3 weken.

Advies:

Vóór het verlijmen controleren of de ondergrond geschikt is.