VHB™-tape 12X33

Artikelnummer: 083787 12X33
(2,34 € / 1 Metre)
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 6 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte x lengte (mm x m) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

USP1 VHB™
USP2 transparant
Fabrikantnummer 4910
Type plakband dubbelzijdig
Lijm Acrylaat
Kleefkracht op staal 4,8 N/mm
Rekbaarheid 300 %
Materiaal afdekking Gesiliconiseerde PE-film
Opslagtemperatuur 20 °C
Magazijn luchtvochtigheid 50 %
Minimale houdbaarheid 12 maand
Kleur transparant
Lengte 33 m
Breedte 12 mm
Dikte 1 mm
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083787 12X33
EAN/GTIN 4001895594083
Nummer fabrikant 7000033116

Omschrijving

Uitvoering:

3M™ 4910 is zeer transparant en kan daardoor worden gebruikt voor de montage van borden met achtergrondverlichting, lichtdoorlatende borden, voor kunstharsversterkt glas, metaal en materialen met hoge oppervlakte-energie (HSE), decoratiemateriaal en lijsten, naamborden en logo’s, paneelverlijmingen en bevestigingen van verstevigingselementen.
Dubbelzijdige hoogwaardige tape, zuivere acrylaatlijm (VHB) voor langdurig sterke verbindingen. Zeer goede directe hechting, grote temperatuur-, weers-, UV- en oplosmiddelbestendigheid. Uitstekende afdichtfunctie, trillingsdempend.

Tip:

De aangegeven minimale houdbaarheid van 3M™ producten heeft betrekking op het in acht nemen van de vermelde opslagrichtlijnen.
Andere 3M™ VHB™-banden in verschillende diktes en lengtes op aanvraag leverbaar.