{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type plakband | eenzijdig | |
Dragermateriaal | Weefsel | |
Weefselfijnheid | 59 mesh | |
Lijm | Natuurrubber | |
Kleefkracht op staal | 0,33 N/mm | |
Rekbaarheid | 12,5 % | |
Trekvastheid | 5,8 N/mm | |
Bijzonderheid | UV-bestendig; met de hand inscheurbaar | |
Toepassing | Afdichten; Bevestigen; Bundelen; Fixeren; Maskeren; Verpakken; Vastplakken; Afplakken | |
temperatuurbestendig tot | 40 °C | |
Liner aanwezig | nee | |
Opslagtemperatuur | 20 °C | |
Magazijn luchtvochtigheid | 50 % | |
Minimale houdbaarheid | 12 maand | |
Kleur | groen | |
Lengte | 50 m | |
Breedte | 50 mm | |
Dikte | 0,3 mm | |
Producttype | Plakband |
Artikelnummer | 083768 50X50 | |
EAN/GTIN | 4062406242237 | |
Nummer fabrikant | 083768 50X50 |