{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Type plakband | eenzijdig | |
Dragermateriaal | Weefsel | |
Weefselfijnheid | 32 mesh | |
Lijm | Synthetisch rubber | |
Kleefkracht op staal | 0,75 N/mm | |
Rekbaarheid | 25 % | |
Trekvastheid | 3,5 N/mm | |
Bijzonderheid | met de hand inscheurbaar | |
Toepassing | Afdichten; Bevestigen; Bundelen; Fixeren; Maskeren; Verpakken; Vastplakken | |
temperatuurbestendig tot | 75 °C | |
Liner aanwezig | nee | |
Opslagtemperatuur | 20 °C | |
Magazijn luchtvochtigheid | 50 % | |
Minimale houdbaarheid | 12 maand | |
Kleur | zilver | |
Lengte | 50 m | |
Breedte | 48 mm | |
Dikte | 0,17 mm | |
Producttype | Plakband |
Artikelnummer | 083765 48X50 | |
EAN/GTIN | 4062406241001 | |
Nummer fabrikant | 083765 48X50 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Weefselversterkt plakband, zilver, Breedte x lengte (mm x m): 48X50
op aanvraag
Op voorraad
158 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
2.447 stuks direct leverbaar
|
|
Toepassing | Afdichten; Bevestigen; Bundelen; Fixeren; Maskeren; Verpakken; Vastplakken | Afdichten; Bevestigen; Bundelen; Fixeren; Maskeren; Verpakken; Vastplakken |
Breedte | 48 mm | 48 mm |
Rekbaarheid | 25 % | 25 % |
Opslagtemperatuur | 20 °C | 20 °C |
temperatuurbestendig tot | 75 °C | 75 °C |
Type plakband | eenzijdig | eenzijdig |
Lijm | Synthetisch rubber | Synthetisch rubber |