{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | 60020 | |
Chemische basis | Synthetisch rubber | |
Vorm | Spuitbus | |
Vlampunt | -19 °C | |
Temperatuur toepassingsgebied | -20 °C - 60 °C | |
Sproeiafstand | 30 cm | |
Luchtafvoertijd | 1 min - 5 min | |
geschikt voor materiaal | Papier; Leer; Karton; hout; Weefsel; Folie; kunststof | |
Kleur | beige | |
Inhoud | 300 ml | |
Aanduiding gevaarlijke stoffen | GHS02: Vlam; GHS07 let op; GHS09 gevaarlijk voor het milieu | |
Producttype | Spuitlijm |
Artikelnummer | 083761 PERM | |
EAN/GTIN | 4042448020949 | |
Nummer fabrikant | 60020-00000-02 |