• Bitte beachten Sie, dass wir aufgrund einer internen Schulungsmaßnahme am 14.03.2025 nur bis 15 Uhr erreichbar sind. Wir bitten um Ihr Verständnis.

Accuvetspuit 700 bar Basic Line, Type: S-LSP

Artikelnummer: 083715 S-LSP
Kopiëren
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Verpakking: Transportkoffer

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Transportkoffer
Aantal inbegrepen accu’s 0
Accucapaciteit 4 Ah
Accuspanning 18 V
Vulinhoud los 500 cm3
Aansluitdraad slang 1/8 inch
geschikt voor patroonmaat 400 g - 500 g
geschikt patroon 083590-083593
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Vetspuit

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 083715 S-LSP
Kopiëren
EAN/GTIN 4016553424404
Kopiëren
Fabrikant MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 MUEHLHEIM, Deutschland, www.mato.de

Omschrijving

Uitvoering:

Voor het vullen met los vet (inhoud max. 500 ml) of met patronen (inhoud 400 g). Geschikt voor vet tot NLGI 3.
Ook geschikt voor 400 g Lube-Shuttle- en 500 g schroefpatronen.

Levering:

Verstevigde rubber hogedrukslang, aanbrengbuis voor 400 g Lube-Shuttle- en Pull-Off-patronen. Adapter voor 500 g schroefpatronen, transportkoffer, zonder accu en lader.

Tip:

Bijbehorende accu’s vindt u onder nr. 073853 gr. B18.

Downloads en documenten

Geschikte producten