Druksluitingsband DUAL-LOCK™ SJ387

Artikelnummer: 083692 SJ387
(16,72 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
171 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer SJ387
Type plakband Klittenband
Lijm Gemodificeerd acrylaat
Aantal hersluitbaarheid 1.000
temperatuurbestendig tot -30 °C - 80 °C
Toepassingsgebied Binnen en buiten
Opslagtemperatuur 20 °C
Magazijn luchtvochtigheid 50 °C
Minimale houdbaarheid 24 maand
Kleur zwart
Lengte 2,5 m
Breedte 25 mm
Dikte 6,1 mm
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083692 SJ387
EAN/GTIN 4054596308404
Nummer fabrikant 7100123347

Omschrijving

Uitvoering:

3M™ losneembare bevestigingssystemen zijn een alternatief voor hechtingsmethodes zoals schroeven, nietjes, nagels of klemmen.
DUAL-LOCK voor een hogere trekvastheid, eenvoudig en snel openen dankzij eenvoudige afschilbeweging.