Verpakkingstape, transparant, Breedte x lengte (mm x m): 50X66

Artikelnummer: 083678 50X66
Korting
9,70 €
(0,11 € / 1 Metre)
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte x lengte (mm x m) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 58153
Type plakband eenzijdig
Dragermateriaal PP-folie
Lijm Acrylaat
Kleefkracht op staal 25 N/mm
Rekbaarheid 80 %
Trekvastheid 400 N/mm
temperatuurbestendig tot 120 °C
Liner aanwezig nee
Opslagtemperatuur 15 °C
Magazijn luchtvochtigheid 50 %
Kleur transparant
Lengte 66 m
Breedte 50 mm
Dikte 0,056 mm
Aantal tapes 1
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 083678 50X66
EAN/GTIN 4042448164964
Nummer fabrikant 58153-00000-00

Omschrijving

Uitvoering:

Universele verpakkingstape is op alle in de handel verkrijgbare handafrollers te gebruiken, stil afrollend.
Tesapack ® Eco & Strong is een milieuvriendelijke PP-verpakkingstape van 100% gerecycled materiaal.