{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | 969 | |
Type plakband | eenzijdig | |
Dragermateriaal | zonder houder | |
Lijm | Acrylaat | |
Bijzonderheid | UV-bestendig | |
Toepassing | Bevestigen | |
Liner aanwezig | ja | |
Materiaal afdekking | Gesiliconiseerd papier | |
Opslagtemperatuur | 20 °C - 23 °C | |
Magazijn luchtvochtigheid | 50 % - 60 % | |
Minimale houdbaarheid | 12 maand | |
Kleur | transparant | |
Lengte | 33 m | |
Breedte | 19 mm | |
Dikte | 0,13 mm | |
Producttype | Plakband |
Artikelnummer | 083629 19X33 | |
EAN/GTIN | 5010027728554 | |
Nummer fabrikant | 7000116643 |