Weefselversterkte tape UV-bestendig 48X23

Artikelnummer: 083615 48X23
(0,90 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
308 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte x lengte (mm x m) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer 8979
    Type plakband eenzijdig
    Dragermateriaal Weefsel
    Lijm Natuurrubber
    Kleefkracht op staal 0,212 N/mm
    Rekbaarheid 19 %
    Trekvastheid 6,3 N/mm
    Bijzonderheid UV-bestendig; slijtvast; buigzaam
    Toepassing Afdichten; Afdekken; Afsluiten; Bundelen; Isoleren
    temperatuurbestendig tot 93 °C
    Liner aanwezig nee
    Opslagtemperatuur 20 °C - 23 °C
    Magazijn luchtvochtigheid 50 % - 60 %
    Minimale houdbaarheid 18 maand
    Kleur blauw-grijs
    Lengte 23 m
    Breedte 48 mm
    Dikte 0,31 mm
    Producttype Plakband

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 083615 48X23
    EAN/GTIN 048011538518
    Nummer fabrikant 7000001329

    Omschrijving

    Uitvoering:

    3M™ 8979 is door de flexibele structuur en UV-bestendigheid geschikt voor langdurig en efficiënt gebruik binnen en buiten. Bovendien is het waterafstotend en kan het daardoor ook worden gebruikt voor het afdichten.

    Tip:

    De aangegeven minimale houdbaarheid van 3M™ producten heeft betrekking op het in acht nemen van de vermelde opslagrichtlijnen.