Alternatief product:

Weefselversterkte tape UV-bestendig 48X25

Artikelnummer: 083607 48X25
Nieuw product.
(0,64 € / 1 Metre)
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte x lengte (mm x m) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer 4665
    Type plakband eenzijdig
    Dragermateriaal Weefsel
    Weefselfijnheid 30 mesh
    Lijm Synthetisch rubber
    Kleefkracht op staal 0,9 N/mm
    Rekbaarheid 27 %
    Trekvastheid 4,3 N/mm
    temperatuurbestendig tot 95 °C
    Liner aanwezig nee
    Opslagtemperatuur 15 °C - 35 °C
    Magazijn luchtvochtigheid 50 % - 70 %
    Kleur transparant
    Lengte 25 m
    Breedte 48 mm
    Dikte 0,215 mm
    Producttype Plakband

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 083607 48X25
    EAN/GTIN 4042448902030
    Nummer fabrikant 04665-00000-00

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Tesa® 4665 is 52 weken UV-bestendig en is bovendien weerbestendig. Hierdoor is het de ideale outdoor-weefseltape.

    Tip:

    De aangegeven minimale houdbaarheid van tesa® producten heeft betrekking op het in acht nemen van de vermelde opslagrichtlijnen.